アズフロン(R)テープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33514083 品番 PTW25-008
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.08 基材PTFE 粘着剤シリコン系 粘着力8N/25mm 使用温度範囲(℃)200 耐熱温度(℃)200 引張強度(N/25mm)50 粘着力(N/25mm)8 アズワン品番1-4784-03 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33514083
2023-12-28
用途:
デミオのテールランプのスポンジ補修
製造業

テールランプのスポンジにシリコンテープの様なものがついており、代用として購入

1人が参考にしています
対象商品:
33514047
2022-01-06
用途:
ミシン縫製
サービス業

押さえがね等に貼り付けます。なかなか調子よく布を送ります。

対象商品:
33514302
2020-10-11
用途:
収穫農産物のすべり性改善

素晴らしく良くすべり、実験立ち合い者全員から歓声が上がりました。

対象商品:
33514013
2018-01-10
用途:
本革の縫製作業

ミシン業者から教えて貰い購入しましたが、他メーカーのニトフロンテープの方が滑りは良い気がしますが、ニトフロンテープは色が薄茶色で変に目立ちますが、こちらのテープは白くて見た目も良く個人的に使い安いので気に入っています。耐久性はこれから様子を見てみます。

2人が参考にしています
2017-09-05
用途:
自転車フレーム

自転車のフレームと太ももの擦れ軽減の為に使用。
まず初めに、テープを貼る際、テープの伸び率が大きすぎてしわになりやすい。その為、指でつまんで引き出しながらの作業はできない。張り付ける物に、まずテープの先を張り付けその後、引き延ばし貼っていく方法しかない。それでもしわになる。
また、テープ表面加工が弱い!頻繁に使用する目的にはとても使用できない。
今後使用することはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
33514196
2015-12-02
用途:
オープンカーの軋み解消に
自動車・二輪車・自転車関連業

窓とパッキンの擦れによるキュキュ音が消えました。
ただ、もっと安価なメートルがあると嬉しいですね 使うのは50cm未満ですし・・・

3人が参考にしています
対象商品:
33514047
2016-07-30
用途:
コンベアラインの受け渡し部の摩擦低減
製造業

効果ありで、巾広タイプも発注する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする