※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトフロン ガラス粘着テープ973

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)13 注文コード33515727 品番0.13厚X13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥2,013
販売価格(税別)
1,830
この商品はテープ幅など15種類から選べます 他の種類を見る

903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。

テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 使用温度範囲(℃)180 寸法(幅Wmm×長さLm)13×10 厚さ(mm)0.13 耐熱温度(℃)180 アズワン品番7-332-01 特性高強度、耐熱性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする