※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの フッ素樹脂テープ
ニトフロン ガラス粘着テープ973
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33515946
品番
0.13厚X25
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
使用温度範囲(℃)
180
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×10
厚さ(mm)
0.13
耐熱温度(℃)
180
アズワン品番
7-334-01
特性
高強度、耐熱性