※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの フッ素樹脂テープ
フッ素テープニトフロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
テープ厚さ(mm)
0.2
注文コード
33516594
品番
No.900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
テープ厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
PTFE
使用温度範囲(℃)
260
タイプ
切削タイプ
伸度(%)
312
耐熱温度(℃)
260
アズワン品番
7-323-03