ロックペイント
ロックペイントの 自動車用鈑金
ロックペイントの 自動車用パテ
ロックパテ ビルドアップ120 中間パテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
33517594
品番
057-0845-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
洗練されたヘラ伸び性とス穴が少ない省力化スピードアップ工法が可能な中間パテ。最大10mmの中膜付けが可能
種類
標準型
可使時間(分)
4〜6(20℃)
研磨可能時間(分)
硬化剤057-0063使用時/25以上(20℃)、硬化剤057-0015使用時/25以上(20℃)、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
適合
057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー
種別
ポリエステル樹脂パテ
危険等級
V
膜厚(mm)
10mm以内
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
3kg
硬化剤比率
パテ主剤 100 :硬化剤 2〜3(重量比)
注意
※硬化剤(057-0063又は057-0015)は別売です。
※「夏型」は6月〜8月末まで、「冬型」は11月〜2月末まで販売致します。期間以外のご注文で、在庫無き場合は、「標準」にて対応させていただきます。