ロックペイント
ロックペイントの 自動車用鈑金
ロックペイントの 自動車用パテ
ロックパテ ビルドアップ180 細目パテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
研磨可能時間(分)
硬化剤057-0063使用時/50以上(10℃)、硬化剤057-0015使用時/40以上(10℃)、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
注文コード
33517646
品番
057-W880-02
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
研磨可能時間
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
きめが細かく吸込みが少ない、エッジ部の付着性に優れた仕上げ用薄付けパテ。最大3mmの薄膜付けが可能
種類
冬型
可使時間(分)
4〜6(10℃)
研磨可能時間(分)
硬化剤057-0063使用時/50以上(10℃)、硬化剤057-0015使用時/40以上(10℃)、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
適合
057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー
危険等級
V
膜厚(mm)
3mm以内
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
3kg
硬化剤比率
パテ主剤 100 :硬化剤 2〜3(重量比)
注意
※硬化剤(057-0063又は057-0015)は別売です。
※「夏型」は6月〜8月末まで、「冬型」は11月〜2月末まで販売致します。期間以外のご注文で、在庫無き場合は、「標準」にて対応させていただきます。