PCLC-703 キャットランドケージ アイリスオーヤマ 33520525

 

PCLC-703 キャットランドケージ アイリスオーヤマ 33520525 PCLC-703 キャットランドケージ アイリスオーヤマ 33520525 PCLC-703 キャットランドケージ アイリスオーヤマ 33520525 PCLC-703 キャットランドケージ アイリスオーヤマ 33520525 PCLC-703 キャットランドケージ アイリスオーヤマ 33520525 PCLC-703 キャットランドケージ アイリスオーヤマ 33520525

キャットランドケージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33520525 品番PCLC-703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

猫が楽しく過ごせるように考えられた3段タイプのキャットランドケージです。すっきり置けるスリムタイプと、多頭飼いにも適している、ひろびろ快適に過ごせるワイドタイプがあります。屋根から床まで、支柱がつめとぎポールになっており、どの場所でも爪とぎができます。しっかり固定できるので安心です。4枚の棚板は段差がゆるやかで、上り下りがしやすくなっています。(子猫、シニア猫にも使いやすい設計です。)ハンモックが付いています。スムーズに開閉できるスライド扉です。移動に便利なキャスター付きです。

質量(g)18930 材質パネル:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、部品:ABS樹脂、ポリプロピレン、トレー:ポリプロピレン、ハンモック:ポリエステル100% ホワイト サイズスリム

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする