P-CSC-903 カラースリムケージ アイリスオーヤマ 33520586 P-CSC-903 カラースリムケージ アイリスオーヤマ 33520586 P-CSC-903 カラースリムケージ アイリスオーヤマ 33520586 P-CSC-903 カラースリムケージ アイリスオーヤマ 33520586 P-CSC-903 カラースリムケージ アイリスオーヤマ 33520586 P-CSC-903 カラースリムケージ アイリスオーヤマ 33520586

カラースリムケージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33520586 品番P-CSC-903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

奥行きスリムでインテリアにもぴったりのカラースリムケージです。開閉に場所をとらないスライド扉です。愛猫の飼育に適した高さのある3段タイプのケージです。ハンモック1枚、棚板2枚付き

材質線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹脂、ロック・支柱:ABS樹脂、線材ジョイント・バックル:ポリプロピレン樹脂、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、ハンモック:ポリエステル ホワイト 質量(g)18500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33520586 P-CSC-903 00562077 PMCC-115H ミニキャットケージ ハンモック付き アイリスオーヤマ ミニキャットケージ ハンモック付き アイリスオーヤマ 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする