アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの ハウス/ケージ/サークル
アイリスオーヤマの ケージ
カラースリムケージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33520595
品番
P-CSC-903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
奥行きスリムでインテリアにもぴったりのカラースリムケージです。開閉に場所をとらないスライド扉です。愛猫の飼育に適した高さのある3段タイプのケージです。ハンモック1枚、棚板2枚付き
材質
線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹脂、ロック・支柱:ABS樹脂、線材ジョイント・バックル:ポリプロピレン樹脂、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、ハンモック:ポリエステル
色
ブラウン
質量(g)
18500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33520595
P-CSC-903
00562068
PMCC-115H
ミニキャットケージ ハンモック付き
アイリスオーヤマ
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)