パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)
酸素ハウス用に、周りにビニールをぐるっとかけて使用。上にタオル数枚とスマホ程度のものを置いても大丈夫な張り感があっていいです。使わないときはコンパクトに折りたため、軽いので取り回しもよく便利です。生地が荒めなので中で引っかいたり暴れたりする子に使う際には耐久性はあまり期待できないかも。