POSC-800A 折りたたみソフトケージ アイリスオーヤマ 33520839 POSC-800A 折りたたみソフトケージ アイリスオーヤマ 33520839 POSC-800A 折りたたみソフトケージ アイリスオーヤマ 33520839 POSC-800A 折りたたみソフトケージ アイリスオーヤマ 33520839 POSC-800A 折りたたみソフトケージ アイリスオーヤマ 33520839

折りたたみソフトケージ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33520839 品番 POSC-800A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)

材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、芯材:スチール、メッシュ部:ポリエステル100% ブラウン サイズL 質量(g)1950

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33520839
2020-04-28
用途:
ペットの簡易酸素ハウスに
教育・研究機関

酸素ハウス用に、周りにビニールをぐるっとかけて使用。
上にタオル数枚とスマホ程度のものを置いても大丈夫な張り感があっていいです。使わないときはコンパクトに折りたため、軽いので取り回しもよく便利です。生地が荒めなので中で引っかいたり暴れたりする子に使う際には
耐久性はあまり期待できないかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする