※使用例

CY-3L 飼育ランドジャンボ アイリスオーヤマ 33522345 CY-3L 飼育ランドジャンボ アイリスオーヤマ 33522345

飼育ランドジャンボ

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33522345 品番 CY-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

大型の昆虫を複数飼育するのに最適な大型サイズの飼育ケースです。幼虫から成虫まで一貫して飼育できるように、十分な深さがあります。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.3×約30.3×約34 ブラック 材質スチロール樹脂、ポリプロピレン 質量(g)1657
注意
本製品は骨組みのみで、ボックス、袋等は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33522345
2024-03-08
用途:
ヘラクレス大カブトの飼育に使っています。5年くらいすると、室内環境でも持ち上げた時に割れました。
教育・研究機関

大きさ優先なので、満足しています。持つ部分の幅が狭く、落としそうになります。マルカンのも持っていますが、そちらの方が持ち手部分はしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
33522354
2024-06-11
用途:
アゲハ蝶の飼育
教育・研究機関

幼虫が好む、ミカン科のヘンルーダの葉を花瓶に生け、飼育ケースを縦長にして置き使っています。5匹のアゲハ蝶がかえりました。

対象商品:
33522345
2022-10-16
用途:
ヒョウモントカゲモドキを飼っていて、大きくなったので飼育箱を買い替えました。
不動産業

冬場は暖を取るためクリップ式のひよこ電球を飼育箱の蓋を取って設置するので、逃走防止のためある程度の深さが必要でした。こちらの飼育箱は十分な深さがあり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33522345
2020-01-09
用途:
国産カブトムシ幼虫6匹の飼育に使っています
教育・研究機関

国産カブトムシ幼虫6匹の飼育に使っています。
透明ケース上部のひかっかりが他メーカー(マルカン等)よりも小さく、ケース上部を手で持って移動させると落としそうになる時がありますが、今のところ落下させたことはありません。
昆虫マットは5Lでは全体の3分の1くらいの高さで、10Lの昆虫マットを1つ追加購入する予定です。
ケースは十分に大きく、私も幼虫も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする