オンスクエア
オンスクエアの 消防/防災/防犯標識
オンスクエアの 防災防犯標識
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-188 防犯ステッカー 「万引は犯罪です」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33524287
品番
OS-188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
便利な3種類のセットでとっても使いやすい!縦型・横型が入っているので設置場所に合わせて便利に使い分けられます。サイズが大きく視認性抜群!
文字内容
万引は犯罪です
材質
塩ビシート
用途
店舗内出入口付近や陳列棚等の目立つ所に貼るだけで防犯効果アップ!万引犯の犯行意欲を減退させます!防犯意識の高さをアピールし、防犯効果も高くなります。万引き・不審者などの防犯対策に!
寸法(mm)
約200×200
色
グレー/ブルー
表面処理
ラミネート加工
使用場所
屋内
注意
※本製品は、盗難防止用品ではありません。万一、犯罪事故が発生した場合の損害について一切責任を負いません。表面にザラつきがある場所やコンクリート等、ステッカーのはがれやすい場所には使用できません。※日光や雨が直接当たる場所などは、色あせやはがれたりする場合がありますのでご使用はお避けください。※製品機能やデザインは、改良のため予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。