横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
ba15sソケットの35w電球よりかなり明るいです。55wのハロゲンバルブよりは落ちるようですがこれはかなり逸品と思います。ガラスが白色になっており光が各方面に回るためフィラメントバルブのように使えます。明るくなるのに熱を持たないので光量アップで危険な熱量増加を無視できるのもLEDの良さですね。