JW-585 BTデュアルクロス ボクサーパンツ おたふく手袋 33534656

JW-585 BTデュアルクロス ボクサーパンツ おたふく手袋 33534656
JW-585 BTデュアルクロス ボクサーパンツ おたふく手袋 33534656
JW-585 BTデュアルクロス ボクサーパンツ おたふく手袋 33534656

BTデュアルクロス ボクサーパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
33534656
品番
JW-585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320

異素材2層構造が汗を瞬時に肌面から外側へ移動、汗冷えを防ぐ。
また、立体成型編みコンプレッションが、よりフィト感を高め動きをサポートする。
高いストレッチ性能と優れた吸汗速乾性能。
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。

サイズ
M-L
色
ブラック
混率(%)
ナイロン:55、ポリプロピレン:40、ポリウレタン:5
身長(cm)
170~180
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭・防臭
胴囲(cm)
81~94
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33534656
2021-07-28
用途: 作業着の下

汗をかくときは 綿の肌着より汗を吸っても気にならない 普段着には締め付けがあるので 汗をかく時に着ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする