CDG1GA32-135Z-M9BAZ CD Series(CDG1GA32) SMC 33576917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1GA32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
33576917
品番
CDG1GA32-135Z-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
135
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする