ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
※65Wを超える機器は使用しないでください。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3〜4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載しています。
スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。