サンワサプライ モバイルバッテリー モバイルバッテリー 商品レビューを投稿する ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 ※65Wを超える機器は使用しないでください。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3〜4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載しています。 スタイリッシュなアルミボディを採用しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。 出力 BTL-RDC14 バッテリー容量(mAh) 2850 質量(g) 約600 付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m) 約1.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約96×148×34 入力 18.5V/1A 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.48 USBポート数 1個口 蓄電時間(時間) 約3〜4 充電端子 AC 給電端子 USB/AC 内容量 1個 関連資料 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 BTL-RDC14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 33582764 BTL-RDC14 ¥18,000 ¥12,900 1 ¥12,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライPCスマートフォンアクセサリモバイルバッテリー・充電器モバイルバッテリー 工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > OAタップ・バッテリー > モバイルバッテリー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル ¥24,900 (0) 2. ポータブル電源 セルスター ¥25,900〜 (6) 3. 5WAYシステム電源 大自工業(Meltec) ¥16,900 (6) 4. 42000mAhモバイルバッテリー 富士倉 ¥23,900 (0) 5. ノートパソコン用モバイルバッテリー サンワサプライ ¥31,900 (0) 6. ポータブル蓄電池 JVCケンウッド ¥58,900〜 (0) 7. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥22,900 (0) 8. モバイルバッテリー サンワダイレクト ¥16,900 (0) 9. 非常用電源 ジャンプスターター 太知ホールディングス ¥12,900 (7) 10. ポータブル蓄電池 エナジー・プロmini PIF ¥66,900 (1) 11. ジャンプスターター 大自工業(Meltec) ¥9,990 (6) 12. ポータブル電源ゼファー 日動工業 ¥39,900 (0) 13. ポータブルパワーソース PS-16000RP HITACHI ¥29,900 (1) 14. 大容量ポータブルバッテリー PSEマーク認証品 OKACHO ¥17,900 (0) 15. モバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile one エレコム ¥5,890 (3) 16. ポータブル発電機 YAMAHA ¥39,900 (10) 17. ポータブルリチウムイオン蓄電池【エナジー・プロ EX】 PIF ¥159,000 (0) 18. ポータブル電源 SG-1000 大自工業(Meltec) ¥7,990 (8) 19. モバイル充電バッテリー 約6200mAh マクセル ¥4,390 (0) 20. ジャンプスターター5400mAh カシムラ ¥7,990 (11) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。