パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリーStarTech.com税込¥19,778¥17,980


全面キャップをはめても、すぐとれる。いや、殆どはまらないので未使用のまま使用していますが今のところ問題ない様子。
購入後にたまたま見た記事にメーカーが適合するというケーブルが指定されていて、それが径が6.5mmの製品であったこと、すでに用意してあったのが7.5mmと太めのもので不安もあったが、メーカー指定の手順通りやることでなんとか完成できました。初めての製作になりますが、3回中すべて成功です。LAN-TL11という皮むき工具は必須とありますが、皮むきで必須というよりキャップの取付を正しくやるのに必要です。カシメは別のカシメ工具を使っています。8本の線を通すのに四苦八苦したのでもう少し楽に線通しができるとよいと思いました。結論として、良い製品だと思います。
2本づつ4種類の細線で出来ているケーブルだが細線端子8本に繋ぎ方が分からない。30mを切ってしまってからでは遅すぎるので、繋ぎ方説明書が欲しかった。特にコネクターの付属で小さな部品が、どのように使うのかが分からないので届いたままで使っていない。