MM-BLEBC5 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ 33585004

MM-BLEBC5 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ 33585004
MM-BLEBC5 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ 33585004
MM-BLEBC5 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ 33585004
MM-BLEBC5 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ 33585004
MM-BLEBC5 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ 33585004
MM-BLEBC5 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ 33585004
MM-BLEBC5 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ 33585004
MM-BLEBC5 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ 33585004

加速度トリガー搭載BLEビーコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード33585004品番MM-BLEBC5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP67の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。

仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)寸法(mm)直径39×H15.5質量(g)約20スイッチ1個(内部)センサー加速度・温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-15~70℃防塵・防滴IP67電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-25
注意
※ディスクが初期回転しない場合はクリーニングできません。
※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする