竹村電機製作所
竹村電機製作所の 測定機器
竹村電機製作所の 土壌EC・水分計
ポータブル型 アナログ pH計
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33585327
品番
PM-65
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
高精度の複合型ガラス電極pH計、見易い拡大目盛、ミラー付き大形メーター仕様。AC.DC両用。
付属品
キャリングケース、土壌測定用容器、pH標準液(pH4.0,pH7.0)、ACアダプター、電池006P
本体寸法(mm)
170×110×65
本体質量(g)
580
測定範囲(pH)
0〜14.0
精度(pH)
±0.1
pH
(最小目盛) 0.2
電源(AC V)
100/又は006P(9V)1ヶ
温度補正(℃)
0〜80手動