ポケット型 EC計 (センサー交換可、2点校正)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33585519 品番EC Testr 11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

見やすい大型画面表示。2レンジ。ECと温度を同時に表示。電池残量表示。自己診断機能。

付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器 精度±1% 分解能10μS/cm 、0.10m S/cm 温度表示0〜50℃ 測定範囲(μS/cm)0〜2,000 校正オートまたは手動(2点まで) 測定範囲(mS/cm)0〜20,00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする