竹村電機製作所
竹村電機製作所の 測定機器
竹村電機製作所の 土壌EC・水分計
ポケット型 EC計 (センサー交換可、3点校正、少量用カップ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33585528
品番
EC Testr 11+
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
見やすい大型画面表示。3レンジ。ECと温度を同時に表示。カップ型センサー。電池残量表示。自己診断機能。
付属品
標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器
精度
±1%
分解能
0.1μS/cm、1μS/cm、0.01m S/cm
温度表示
0〜50℃
測定範囲(μS/cm)
0〜200.0、0〜2,000
校正
オートまたは手動(3点まで)
測定範囲(mS/cm)
0〜20.00