ポケット型 マルチテスター( pH・EC )

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33585555 品番PCT 35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。

用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等 付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン 測定範囲(℃)0〜50 精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール) 測定範囲(pH)0.0〜14.0 分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm 測定範囲(μS/cm)EC:0〜1999 測定範囲(mS/cm)EC:2.0〜20.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする