ポケット型 マルチテスター( pH・EC・TDS・塩分 )

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33585564 品番PCST 35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。
測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
防水型、A.T.C.付

用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等 付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン 精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール 測定範囲(pH)0.00〜14.00 分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00% 測定範囲(μS/cm)EC:0.0〜199.9、200〜1999 測定範囲(mS/cm)EC:2.00〜20.00 測定範囲(ppm)TDS:0.0〜99.9、100〜999、塩分:0.0〜99.9、100〜999 測定範囲(ppt)TDS:1.00〜10.00、塩分:1.00〜10.00、0.0〜1.00%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33585564
2024-06-07
用途:
土壌pH測定
農・林・水産業

土壌pHを簡単に測定できるよう試料の量、加える水の量がわかる容器が付属している。液晶画面がやや奥まっていて多少みえづらい。

対象商品:
33585564
2023-11-18
用途:
農業用
運輸・通信業

土壌のpH測定等の用途で購入しました。これからたっぷりと活躍してくれると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする