デジタル照度計 (レンジ切替手動・室内向け、教材用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33585625 品番DE-3350
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

データホールド機能付。みやすい大型デジタル表示。電池低下表示。小型軽量。

寸法(mm)(本体)148×71×36、(受光部)85×67×32 測定範囲【測定レンジ】200/2000/20000(LUX)、20/200/2000(FC) 【本体重量測定可能範囲】0.1〜19990(LUX)、0.01〜1999(FC) 質量(g)本体と受光部(乾電池含)/約270 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)9乾電池(JIS006P) 精度200〜2000LUX±(4%rdg+5dgt)、20000LUX±(5%rdg+5dgt) 表示LCDデジタル3、1/2桁 波長(nm)(センサーピーク)550 単位(分光)LUX、FC(1FC=10.76LUX) 波長範囲(nm)(分光特性)400〜700 許容相対湿度(%)80以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする