レンジ【EC】0.0〜200.0、200〜2000μS/cm、2.0〜20.00mS/cm【TDS】0.0〜100.0、100.〜1000ppm、0.10〜11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00〜10.00ppt【温度】0〜60.0℃/32.0〜140.0°F
分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F
精度【EC相対】±1%FS【TDS(総溶解固形物)】±1%FS【塩分濃度】±1%FS【温度】0〜50℃:±0.5℃+1LSD、50〜60℃:±1.0℃+1LSD
温度(℃)標準【EC】25【TDS(総溶解固形物)】25
計数範囲(EC温度)0.0〜10.00%
校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点
係数(TDS)0.4〜1.00
温度補償自動(ATC)
表示【温度校正】±5.0℃/±9.0°F
付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等