ポケット型EC・TDS・塩分&テスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 精度【EC相対】±1%FS【TDS(総溶解固形物)】±1%FS【塩分濃度】±1%FS【温度】0〜50℃:±0.5℃+1LSD、50〜60℃:±1.0℃+1LSD【温度相対】±1%FS 注文コード33585668 品番Elite CTS CUP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は精度など2種類から選べます 他の種類を見る

EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。
標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。
バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。

レンジ【EC】0.0〜200.0、200〜2000μS/cm、2.0〜20.00mS/cm【TDS】0.0〜100.0、100.〜1000ppm、0.10〜11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00〜10.00ppt【温度】0〜60.0℃/32.0〜140.0°F 分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F 精度【EC相対】±1%FS【TDS(総溶解固形物)】±1%FS【塩分濃度】±1%FS【温度】0〜50℃:±0.5℃+1LSD、50〜60℃:±1.0℃+1LSD【温度相対】±1%FS 温度(℃)(標準EC)25 計数範囲(EC温度)0.0〜10.00% 校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点 係数(TDS)0.4〜1.00 温度補償自動(ATC) 表示(温度校正)±5.0℃/±9.0°F 付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース 用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする