サイズXL
全長(cm)25
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)20.5
材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、グラスファイバー、ポリウレタン、その他
色ホワイト
ゲージ数13
規格EN388 2016
耐切創性X/C
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
色(手首部)ブラック
アズワン品番65-1833-68