Tラインテ-プキイロ15W ジスラインテープ 積水樹脂 33601217 Tラインテ-プキイロ15W ジスラインテープ 積水樹脂 33601217

ジスラインテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(46m×2巻) 注文コード 33601217 品番 Tラインテ-プキイロ15W
参考基準価格(税別)¥57,740 販売価格(税込) ¥62,590
販売価格(税別)
56,900

短期的な道路用仮ラインテープ
はさみ等でカット可能
プライマー不要

用途急を要する道路上の仮ラインに。 長さ(mm)46000 幅(mm)150
注意
※長期間の設置はお控え下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする