積水樹脂
積水樹脂の 道路用品
積水樹脂の 反射/蓄光テープ・反射板
積水樹脂の 反射板・反射シート
フリーデリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(本体)黒、(反射体)白
注文コード
33601269
品番
FRD-S-W-B
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
弾性小型反射体
支柱や縁石に簡単設置可能
色
(本体)黒、(反射体)白
用途
夜間の遠方からの注意喚起に。
材質
ウレタン樹脂
幅(mm)
142
高さ(mm)
79
注意
※施工には同梱している「SUSバンド」をご使用下さい。