FRD-W-WY-B フリーデリ 積水樹脂 33601287 FRD-W-WY-B フリーデリ 積水樹脂 33601287 FRD-W-WY-B フリーデリ 積水樹脂 33601287

フリーデリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (本体)黒、(反射体)白/黄 注文コード33601287 品番FRD-W-WY-B
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

弾性小型反射体
支柱や縁石に簡単設置可能

(本体)黒、(反射体)白/黄 用途夜間の遠方からの注意喚起に。 材質ウレタン樹脂 幅(mm)142 高さ(mm)79
注意
※施工には同梱している「SUSバンド」をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする