曜日別特売
GS5P1065D 片頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル 33602739

片頭 剛彩ビット 5本組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
先端サイズNo.1
内容量1セット(5本)注文コード33602739品番GS5P1065D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。

全長(mm)65先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24731788
2024-03-11
用途: 大工 設備 電気 作業
栄侍創建建設業・工事業

信頼のビットですね 使いやすいのは
変わらずですね 片頭のビットはなかなか無いので 助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする