HC00607 かぜよけくん 日本マタイ 目合い4角目mm 33602888

かぜよけくん

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(m)1.5 注文コード33602888 品番HC00607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・織り方など4種類から選べます 他の種類を見る

強風をやわらげ、家庭菜園の作物や花壇の花を守ります。

幅(m)1.5 長さ(m)10 目合い(mm)4角目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088734
2023-03-05
用途:
フェンスに取り付け風下への枯葉の飛散を防止するため。

フェンスの高さに丁度良かったです。
長さが10m寸法があってもいいかなと思います。

対象商品:
88088743
2019-03-08
用途:
果樹園の一部の補修用として

高さ、幅共にちょうど良いサイズで目合もこのサイズでよく、探していたので助かっています

対象商品:
88088734
2018-10-01
用途:
みかん(3本)、夏みかんを北、北西の風を少しでも防げればと思い設置しました。
農・林・水産業

効果としてはかなりあります。
価格的には満足しています。
改善的として、4面に折り返しが有れば取り付け時に、強度的に強くなるのではと思います。
星4ッは改善点

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする