TMV1100S 真空ミキサー テスコム 33603204

 

TMV1100S 真空ミキサー テスコム 33603204 TMV1100S 真空ミキサー テスコム 33603204

真空ミキサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33603204 品番TMV1100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

真空はスムージーの酸化を防ぐ。だから鮮度が違う。初めてのおいしさ。
真空だから、食物繊維までなめらかでおいしい
真空保存用スムージーボトル付き
栄養をさらに保てました!
ロースタイル設計
色までおいしくなりました!
誤作動を防ぐ安全設計
濃くて、なめらか!食物繊維までおいしくなりました!

質量(kg)本体:2.2、ミキサーボトルとボトル台:約1.5、スムージーボトル:340g シルバー 消費電力(W)290 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)327×148×275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする