elf
elfの ライダーズグッズ
elfの レインウエア
ELF ELR-3291 レインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33603326
品番
ELR-3291/BK/LL
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイドの切替が印象的なコストパフォーマンスに優れた定番レインスーツ。
セットのパンツは全色ブラックです。
色
BK
サイズ
LL
耐水圧(mm)
10000
材質
ナイロン(PVC 加工)
付属品
収納袋
機能
防水