イトーキマーケットスペース
イトーキマーケットスペースの 店舗什器
イトーキマーケットスペースの ゴンドラ什器
イトーキマーケットスペースの スチール什器
重量棚板セット(ハードベース専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33607185
品番
RATS-HH9030-P7・RABK-E30-P7*2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
前見出しの付いた重量用の棚板です。耐荷重150kg。
色
オフホワイト
間口(mm)
900
奥行(mm)
300
高さ(mm)
30
セット内容
重量棚板×1 3段可変ブラケット×2
耐荷重(kg)
150
注意
※棚板1枚につき3段可変ブラケットが左右2枚セットです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません