RATS-HH9030-P2・RABK-E30-P2*2 重量棚板セット(ハードベース専用) イトーキマーケットスペース 33607228 RATS-HH9030-P2・RABK-E30-P2*2 重量棚板セット(ハードベース専用) イトーキマーケットスペース 33607228 RATS-HH9030-P2・RABK-E30-P2*2 重量棚板セット(ハードベース専用) イトーキマーケットスペース 33607228

重量棚板セット(ハードベース専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33607228 品番RATS-HH9030-P2・RABK-E30-P2*2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

前見出しの付いた重量用の棚板です。耐荷重150kg。

間口(mm)900 奥行(mm)300 高さ(mm)30 セット内容重量棚板×1 3段可変ブラケット×2 耐荷重(kg)150
注意
※棚板1枚につき3段可変ブラケットが左右2枚セットです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする