575169 サンドペーパー GR D150 FESTOOL 33607718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンドペーパー GR D150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 粒度280 適合機種ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種。 注文コード33607718 品番575169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は粒度・適合機種・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。

粒度280 外径(Φmm)150 トラスコ品番137-9736 適合機種ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種。 材質 質量(g)432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする