FESTOOL
FESTOOLの マジックディスク・サンディングペーパー
FESTOOLの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンドペーパー GR D150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
粒度
320
適合機種
ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種
注文コード
33607727
品番
575170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
粒度・適合機種・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
粒度
320
トラスコ品番
137-9753
適合機種
ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種
寸法(mm)
150
質量(kg)
0.404
色
スカイブルー
タイプ
マジック
ペーパー寸法(mm)
150