サンドペーパー GR D150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 粒度360 適合機種ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種 注文コード33607736 品番575171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は粒度・適合機種・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。

粒度360 トラスコ品番137-9732 適合機種ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種 寸法(mm)150 質量(kg)0.392 スカイブルー タイプマジック ペーパー寸法(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする