※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FESTOOL
FESTOOLの マジックディスク・サンディングペーパー
FESTOOLの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
プレミアムサンドペーパー GR D150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
33607788
品番
575177
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
粒度
1500
外径(Φmm)
150
トラスコ品番
137-8258
適合機種
ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種。
材質
フィルム
質量(g)
201