商品価格も安く、小型で点滅時間も長く、満足する商品です。
商品はコンパクトで大変いいですが、カラーコーンを重ねると取るときに引っ掛かり取りづらくなります。
海上の漁場の目印に使用しておりますが、以前は一般的な工事点滅灯を使用していました。台風や大荒れで波を被るとすぐ故障してましたが、こちらは作りが防水のようになっているため台風でもなんともないです。三つのLEDが点滅するタイプで、そんなには明るいとは言えませんが、三つのLEDうちどれか一つがこちらを向いていれば1キロ先くらいから確認ができて漁場に向かう事ができます。重宝しています。
・夜間自動点灯だが別にスイッチが付いているのがよい
・白光とかがあるといい
・点滅速度が今の倍ぐらいでもよい
・価格が1000円ぐらいになるともっとよい
今までの夜間灯に比べ、コンパクト軽量で持運びが楽で良い商品。
しかし、購入後2ケ月たったが何個かは点灯しなくなった。
物によっては当たりはずれがあるのかもしれな。
金額がもう少し安ければもっといい。
仕様はオッケー。点滅速度も速く、全方向から視認できる。形状も平たいので場所によっては非常に設置しやすい。
しかし他の人も書いておられるが、故障しやすい様で複数個購入したがいずれも直ぐに動作しなくなり廃棄した。他のソーラー点滅灯(形は違う)も何種類も購入、使用しているが何年にも渡って完全放置で動作し続けている。
コーンに装着したまま重ねられるのはありがたい、点滅も、大きいものに比べると若干視認性は劣るものの、許容範囲ではあります。
10月に二回に分けて合計6個を購入、内1個が12月後半で早くもスイッチが入らなくなり故障したもよう。特に雑に取り扱ったわけでもなく、きちんと陽光にあて充電しており、一回当たり4~5時間に使用を10回ほど、。収容時は暗い中で行うのでスイッチも切ってから収容しており、これでアウトオブオーダーになるのでは、価格から考えると割高になりました。(残り五個はまだ大丈夫ですが、先が心配です)
この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。