画像準備中

金属サイディング はる一番 雅石柄U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33611525 品番MAW5321V38
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様張り方:縦横 長さ(mm)3030 厚さ(mm)16 グレイスブラック 深さ(mm)柄:3.5 保証期間塗膜変褪色・赤さび:10年間 材質(塗装)遮熱性フッ素焼付 働き幅(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする