FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
ワークワイルド ソックス5本指
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6足)
注文コード
33612907
品番
#4065-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
6足アソートのお得な5本指ソックス。
色
カラー
材質
綿 ポリエステル ポリウレタン その他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
6足
サイズ
L
標準質量(g/片足)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
22