8001500 両面スポンジ砥石 オフィスマイン 粒度#800〜#1500 寸法115×140mm 1枚 33617324

8001500 両面スポンジ砥石 オフィスマイン 33617324 8001500 両面スポンジ砥石 オフィスマイン 33617324 8001500 両面スポンジ砥石 オフィスマイン 33617324

両面スポンジ砥石

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33617324 品番8001500
在庫数量:残り1360点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別) アウトレット
¥199109
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スポンジ研磨砥粒を柔軟な接着層で保持したフレキシブル研磨材です。
両面使えて経済的!
二次、三次曲面の手作業研磨に最適です。
研磨エッヂが入りにくく、高度な仕上げが出来ます。
湿式・乾式研磨が可能です。
水洗いが出来、目詰り対策にも効果を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
車両塗装の仕上研磨
下塗の目ケシ仕上
サーフェサーの研磨
「ブツ取り」後のボカシ研磨
家具、楽器、塗装仕上研磨
木工家具木地仕上
その他仕上研磨・クリーニング(アルミサッシ、ステン等)
粒度#800〜#1500 寸法(mm)115×140 厚さ(mm)約5 砥材シリコンカーバイト 研磨材の構造ポリウレタンスポンジ 適合材金属、木工、アルミ、ステンレス等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33617306
2020-01-28
用途:
陶器の水垢、錆などの汚れ除去に

仕事などで、水垢、錆などの除去に使用してます。240番くらいの番手なので、ちょうど良い感じです。両面なので、使い分けて使用でき、経済的です。他の商品購入時5枚づつのリビート購入しています。

対象商品:
33617324
2019-09-04
用途:
ボウリングボールの表面研磨
若松 様 (サービス業)

コストパフォーマンス的に最高です。
使い勝手も非常に良いです。

対象商品:
33617306
2018-01-22
用途:
美装
サービス業

2つに切って使ってます。今まで清掃用品メーカーの物を使っていましたが、こちらの方が大きくて安価でした。

対象商品:
33617324
2017-10-01
用途:
バイクのタンク塗装作業時
製造業

荒い番手のは、まだ良いんですが塗装の凸凹取りで、表面をならす作業の時は深く研磨キズが入りました。塗装に使うには3Mの方がいいですね。
スポンジ自体の凸凹に砥粒がついている為当たり方にムラがあり番手より荒く感じます。
金属類の研磨には問題ないでしょうが、塗装の使い方はサフ荒研ぎ用かな。

1人が参考にしています
対象商品:
33617306
2017-12-10
用途:
研磨
製造業

両面つかえるのでお得な気がする。あと置いて使う時などに反対面が滑り止めの役割をしてくれる。

対象商品:
33617315
2017-12-25
用途:
革製品研磨
森の修理屋 様 (サービス業)

両面なのでお得感があります。比較的硬めなので平滑研磨に向いていると思います。
適応範囲が広いですが、細目として使う際は注意が必要です。

対象商品:
33617324
2017-01-08
用途:
陶器類の研磨(掃除)

陶器などに付いた水アカをこれで磨くときれいに落ちます。適度な弾力があり、両面使えて経済的。キズ付かない為に、こまめに水につけて力を抜いて撫でるようにするとグット!

対象商品:
33617306
2016-11-23
用途:
研磨作業

両面つかえて、コストも良い。小さく切って使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする