山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
15
最大風量(m
3
/min)
0.2
注文コード
33618893
品番
9GA0412H7001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.2
音圧レベル(dB)
28
最大静圧(Pa)
59.6
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
7300
特性
低消費電力