100SCP-MG SUSクーラーキャップ ACE(エース) 33619275

100SCP-MG SUSクーラーキャップ ACE(エース) 33619275 100SCP-MG SUSクーラーキャップ ACE(エース) 33619275

SUSクーラーキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33619275 品番100SCP-MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)141 寸法B(mm)56 寸法C(mm)6 寸法D(Φmm)97 寸法E(mm)5.5 種類クーラーキャップ 材質/仕上SUS304/粉体塗装+アクリル焼付塗装 メタリックグレー 質量(g)141 適合パイプSU100(内径100×外径106)
注意
※製品の取付前にダクト内の清掃を必ず行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする