SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個入力電圧(V)DC24厚さ(mm)20最大風量(m3/min)0.33注文コード33619478品番9GA0424P6H001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
形状角形厚さ(mm)20種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.33音圧レベル(dB)40最大静圧(Pa)191サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])12400特性低消費電力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする