画像準備中

SANYO ACサーボ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.05 注文コード33640688 品番R2GA04005FXR03
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は出力40種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.05 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)48 電源直流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする